Schneider Electric - 2 veis bryter 10A, 2 modul, hv 2 veis bryter 10A - 2 modul - - NU320318

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 2 veis bryter 10A, 2 modul, hv 2 veis bryter 10A - 2 modul -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489455064

Elnummer

1289685

Leverandørens varenummer

NU320318

Typebeskrivelse

1289685

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Andre

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP40

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

34,25 mm

Innbyggingsdybde:

21,15 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Schneider Electric Ny Unica bryter NU320318 er en mekanisme i fargen hvit. Dette er en 6/1 endevender. Monteres med klikkfeste. Nominell strøm er 10AX. Målene er 45 mm i bredden, 45 mm i høyden, 34.25 mm i dybden, med en innebygd dybde på 21.15 mm. Overflaten er blank noe som gir en lys, jevn og innbydende utseende. Denne bryteren har en grad av beskyttelse IP21D. Tilkoblingsterminalene er skrueløse terminaler. Bryteren er laget av Cu. Zn37, PBT (polybutylentereftalat) GF30, PC (polykarbonat) GF10 FR, termoplastisk ABS-UV-stabilisert, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Det oppnådde også AENOR, CE, EAC, NF-sertifikat. Denne enheten er kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Det er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, som tar vare på miljøet og helsen din som alltid. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.