Schneider Electric - 2 x kabelutløp for gulvboks XL gummi - Antrasitt - INS52163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 125 mm
Bredde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481457400
Elnummer
1289536
Leverandørens varenummer
INS52163
Typebeskrivelse
INS52163
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
125 mm
Bredde:
32 mm
Høyde:
10 mm
Schneider Electric kabelutløp for gulvboks XL som skal brukes i lokket til gulvboksen. Den kommer i gummimateriale og antrasitt farge. Kabelutløpet skyves på lokket til gulvboksen. Denne kan brukes til å erstatte eksisterende kabelutgang. Dimensjonene er 10 mm høyde, 32 mm bredde og 125 mm dybde. De kommer i et sett av 2 kabelutløp for gulvbokser. Modulær, rask installasjon og enkle å omorganisere, Unica System+ enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen på den moderne arbeidsplassen


