Utgått

Schneider Electric - 2503010 Bøyefjær 12mm - 2503010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 2503010 Bøyefjær 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 12...12 mm

  • Egnet for kunststoffrør - Ja

  • Egnet for kobberrør - nei

  • Egnet for stålrør - nei

  • Med innvendig kabel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882503017

Elnummer

8815828

Leverandørens varenummer

2503010

Typebeskrivelse

8815828

Rørdiameter:

12...12 mm

Egnet for kunststoffrør:

Ja

Egnet for kobberrør:

nei

Egnet for stålrør:

nei

Med innvendig kabel:

nei

Egnet for aluminiumsrør:

nei

Egnet for rustfrie rør:

nei

Egntet for andre rørmaterialer:

Ja

Bøyefjær for stive rør. Størrelsen henviser til utvendig mål på rørene. I tuppen er det et øye så man kan feste PN/snøre. Evt. kan man kutte røret i nærheten av bøyen og bruke skjøtemuffer for å skjøte sammen.