Schneider Electric - 25398 C60L/C 16-1 Automatsikring - 25398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 16 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - C60L
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430253983
Elnummer
1602907
Leverandørens varenummer
25398
Typebeskrivelse
1602907
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
16 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
73 mm
Merkespenning:
0 V
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
25 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
6 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Leveres som 1P, 2P, 3P og 4P. Polbredde 18 mm.
Merkestrøm (In): 0,5 - 63A.
Utløserkurver ihht. EN 60947-2: B, C, K og Z-kurve
Bryteevne ihht. EN 60898: 25kA ved 230/400 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 25A: 50kA ved 230 V, 25kA ved 400 V og 20kA ved 440 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 32 og 40A: 40kA ved 230 V, 20kA ved 400 V og 15kA ved 440 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 50 og 63A: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V og 10kA ved 440 V.
(Bryterevne gjelder for 2p, 3p, 4p. For 1p: se katalogside)