Utgått

Schneider Electric - 25430 C60L/C 63-2 Automatsikring - 25430

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 25430 C60L/C 63-2 Automatsikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 63 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430254300

Elnummer

1602933

Leverandørens varenummer

25430

Typebeskrivelse

1602933

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

63 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

440 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

25 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

C60L er automatsikringer med meget høy bryteevne produsert ihht EN 60947-2 og EN 60898 for In inntil 25A.
Leveres som 1P, 2P, 3P og 4P. Polbredde 18 mm.
Merkestrøm (In): 0,5 - 63A.
Utløserkurver ihht. EN 60947-2: B, C, K og Z-kurve
Bryteevne ihht. EN 60898: 25kA ved 230/400 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 25A: 50kA ved 230 V, 25kA ved 400 V og 20kA ved 440 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 32 og 40A: 40kA ved 230 V, 20kA ved 400 V og 15kA ved 440 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 50 og 63A: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V og 10kA ved 440 V.
(Bryterevne gjelder for 2p, 3p, 4p. For 1p: se katalogside)