Schneider Electric - 28944 Forl sideh INS40-160 rød/gul - 28944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - nei
Låsbar - nei
Med håndtak rødt/gult - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Interpact INS/INV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430289449
Elnummer
4321244
Leverandørens varenummer
28944
Typebeskrivelse
4321244
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
nei
Låsbar:
nei
Med håndtak rødt/gult:
Ja
Stort utvalg av tilbehør:
Tilkoblingsklemmer og tilbehør
Terminaldeksel
Hjelpekontakt
Omkoblersystemer/forrigling Forlenget dreiehehåndtak
Låsesystemer
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.
Tilkoblingsklemmer og tilbehør
Terminaldeksel
Hjelpekontakt
Omkoblersystemer/forrigling Forlenget dreiehehåndtak
Låsesystemer
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.


