Schneider Electric - 28963 Rødt Håndtak For INS40 INS160 - 28963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Interpact INS/INV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430289630
Elnummer
4321263
Leverandørens varenummer
28963
Typebeskrivelse
4321263
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Stort utvalg av tilbehør:
Tilkoblingsklemmer og tilbehør
Terminaldeksel
Hjelpekontakt
Omkoblersystemer/forrigling Forlenget dreiehehåndtak
Låsesystemer
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.
Tilkoblingsklemmer og tilbehør
Terminaldeksel
Hjelpekontakt
Omkoblersystemer/forrigling Forlenget dreiehehåndtak
Låsesystemer
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.


