Schneider Electric - 2x Kabelgjennomfør. 60mm-svart Kabelgjennomføring - 60mm - S - INS61215

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 2x Kabelgjennomfør. 60mm-svart Kabelgjennomføring - 60mm - S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Kabelinngang - Andre

  • Total lengde - 24 mm

  • Materiale - Plast

  • Insats for kabelnippel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606489820992

Elnummer

1283931

Leverandørens varenummer

INS61215

Typebeskrivelse

INS61215

Modell / utførelse:

Lukket

Kabelinngang:

Andre

Total lengde:

24 mm

Materiale:

Plast

Insats for kabelnippel:

nei

Antall kabler:

1...1

Kant høyde:

60 mm

Med strekkavlastning:

nei

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Halogenfri:

nei

Farge:

Svart

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

nei

Unica system+ - Kabelgjennomføring - 60mm - Svart - Plast