Schneider Electric - 3-i-1 LED Detektor - IMT23105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 0,03 cm
Kabelsorteringsfunksjon - Ja
Egnet for søk etter tre - Ja
Egnet for søk etter metall - Ja
Egnet for søk etter plast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481275660
Elnummer
8063088
Leverandørens varenummer
IMT23105
Typebeskrivelse
8063088
Maks søkedybde:
0,03 cm
Kabelsorteringsfunksjon:
Ja
Egnet for søk etter tre:
Ja
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Dette instrumentet er en avansert detektor. Del kan brukes til å detektere og lokalisere stendere, metall og vekselspenning, og er egnet til bruk under bygningskonstruksjon, innredning og snekkerarbeid.
FUNKSJONER: Lokalisering av midtpunktet på en slender, Lokalisering av tre- og metallstendere, Søke etter vekselstrøm for sporing av strømførende ledninger, Søke etter metall for lokalisering av spiker, rør, armeringsjern og andre metallgjenstander.
BRUKSOMRÅDER: Du kan bruke instrumentet til: lokalisering av metallrør i belong, lokalisering av elektriske bokser, utløpsventiler, rnrledninger, armeringsjern og kanaler, sporing av skjulte strømførende ledninger i tak, gulv og vegger, sikker montering av gripestenger, takvifter og lysekroner
FUNKSJONER: Lokalisering av midtpunktet på en slender, Lokalisering av tre- og metallstendere, Søke etter vekselstrøm for sporing av strømførende ledninger, Søke etter metall for lokalisering av spiker, rør, armeringsjern og andre metallgjenstander.
BRUKSOMRÅDER: Du kan bruke instrumentet til: lokalisering av metallrør i belong, lokalisering av elektriske bokser, utløpsventiler, rnrledninger, armeringsjern og kanaler, sporing av skjulte strømførende ledninger i tak, gulv og vegger, sikker montering av gripestenger, takvifter og lysekroner


