Schneider Electric - 31151 Lastbryter omkobler INS400 4P - 31151

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430311515

Elnummer

4321411

Leverandørens varenummer

31151

Typebeskrivelse

4321411

Modell / utførelse:

På-/Av-bryter

Antall poler:

4

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Verneklasse (IP) forside:

IP40

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Manuell Allt-i ett-omkobler bestående av 2 stk ComPacT INS400-4P lastbryterere. Merkestrøm er 400A- driftspenning opp til 690VAC-AC22A/AC23A, eller 400A ved 125VDC (2 poler i seriee) eller 250VDC (4 poler i serie) - DC22A/DC23A.Betjenes v et 3-posisjonsgrep i front: normalkilde- AV - reservekilde. Enkel omkobler som bestilles komplett på et nummer. indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX. INS40-80 har innebygget. Betjening/grep: Alle bryterne kan be stykkes med forlenget grep, front eller sidemontert. Tilkobling/klemmer/terminaldeksler: Stort utvalg av klemmer og tilkoblin gsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og te rminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX. Omkoblersystemer: INS leveres også som manuell omkobler-enhet f or omkobling mellom to strømkilder med mekanisk forrigling. Det enkle tilbehørssystemet sammen med meget gode elektriske egen skaper gjør at INS passer for de mest krevende applikasjonene.