Schneider Electric - 31154 Lastbryter omkobler INS630 3P - 31154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På-/Av-bryter
Antall poler - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430311546
Elnummer
4321093
Leverandørens varenummer
31154
Typebeskrivelse
4321093
Modell / utførelse:
På-/Av-bryter
Antall poler:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP40
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Egner seg som hovedbryter. Leveres i 3p og 4p utførelse fra 40 til 2500A. Spenning opp til 690VAC. Alle bryterne er utstyrt med låsbart dreiehåndtak for avlåsing med inntil tre hengelåser.
Tilbehør:
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX. INS40-80 har innebygget.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.
Omkoblersystemer:
INS leveres også som manuell omkobler-enhet for omkobling mellom to strømkilder med mekanisk forrigling.
Det enkle tilbehørssystemet sammen med meget gode elektriske egenskaper gjør at INS passer for de mest krevende applikasjonene.


