Schneider Electric - 33171 1 Lavnivå Posisjonsbryter (Til - 33171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430331711
Elnummer
4321002
Leverandørens varenummer
33171
Typebeskrivelse
4321002
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Tilbehør for Effektbrytere < 630A


