Utgått

Schneider Electric - 33432 NS800 Na 3P Uttrekkbar - 33432

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430334323

Elnummer

4320515

Leverandørens varenummer

33432

Typebeskrivelse

4320515

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

800 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, skuffesystem

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

220...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

800 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

800 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

47 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

5

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP40

Compact effektbrytere fra 630A til 1600A. Leveres i fast og uttrekkbar utførelse, med eller uten motorbetjening. Bryteevner: N, H,L og LB. Kompletteres med vern type Micrologic. Lastbryterutførelse: NA.