Schneider Electric - 33513 Micrologic 6.0A For Fast Compa - 33513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...3200 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430335139
Elnummer
4320543
Leverandørens varenummer
33513
Typebeskrivelse
4320543
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...3200 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


