Schneider Electric - 33691 Motorbetjening 048/060 V DC/V - 33691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430336914
Elnummer
4320563
Leverandørens varenummer
33691
Typebeskrivelse
4320563
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC