Schneider Electric - 33692 Motorbetjening 100/130 V DC Fo - 33692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430336921
Elnummer
4320564
Leverandørens varenummer
33692
Typebeskrivelse
4320564
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
DC
Tilbehør for Effektbrytere < 630A