Schneider Electric - 33699 Motorbetjening Komm. 100/130 V - 33699
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430336990
Elnummer
4320568
Leverandørens varenummer
33699
Typebeskrivelse
4320568
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
DC
Tilbehør for Effektbrytere < 630A