Schneider Electric - 33700 Motorbetjening Komm. 200/250 V - 33700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 200...250 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430337003
Elnummer
4320569
Leverandørens varenummer
33700
Typebeskrivelse
4320569
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
200...250 V
Spenningstype for betjening:
DC
Tilbehør for Effektbrytere < 630A