Schneider Electric - 33722 Chassis Uten Tilk.. 630/1250A - 33722

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 1250 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430337225

Elnummer

4320570

Leverandørens varenummer

33722

Typebeskrivelse

4320570

Merkestrøm In:

1250 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tilbehør for Effektbrytere < 630A