Schneider Electric - 33820 MN 048/060V AC/DC For Uttrekkb - 33820

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338208

Elnummer

4322004

Leverandørens varenummer

33820

Typebeskrivelse

4322004

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Effektbrytere < 630A