Schneider Electric - 33821 MN 100/130V AC For Uttrekkbar - 33821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430338215
Elnummer
4322005
Leverandørens varenummer
33821
Typebeskrivelse
4322005
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


