Schneider Electric - 33830 Motorbetjening 024/030V DC For - 33830

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338307

Elnummer

4320617

Leverandørens varenummer

33830

Typebeskrivelse

4320617

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

DC

Tilbehør for Effektbrytere < 630A