Schneider Electric - 33831 Motorbetjening 048/060V AC/DC - 33831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430338314
Elnummer
4320618
Leverandørens varenummer
33831
Typebeskrivelse
4320618
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC


