Schneider Electric - 33832 Motorbetjening 100/130V DC For - 33832

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...130 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338321

Elnummer

4320619

Leverandørens varenummer

33832

Typebeskrivelse

4320619

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

100...130 V

Spenningstype for betjening:

DC

Tilbehør for Effektbrytere < 630A