Schneider Electric - 33838 Motorbetjening Komm. 048/060V - 33838

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338383

Elnummer

4320622

Leverandørens varenummer

33838

Typebeskrivelse

4320622

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Tilbehør for Effektbrytere < 630A