Schneider Electric - 33864 Rødt/Gult Direktemont. Dreiehå - 33864

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Rød
Se tilgjengelige varianterSvart

Egnet for nødstopp:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - Ja

  • Egnet for lastskillebryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338642

Elnummer

4322009

Leverandørens varenummer

33864

Typebeskrivelse

4322009

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Tilbehør for Effektbrytere < 630A