Schneider Electric - 33879 Rødt/Gult Forlenget Dreiehåndt - 33879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430338796
Elnummer
4322011
Leverandørens varenummer
33879
Typebeskrivelse
4322011
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
Ja
Tilbehør for Effektbrytere < 630A


