Schneider Electric - 33880 Teleskop Dreiehåndtak For Uttr - 33880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430338802
Elnummer
4322012
Leverandørens varenummer
33880
Typebeskrivelse
4322012
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
Tilbehør for Effektbrytere < 630A


