Schneider Electric - 33882 2 Tidligbrytende Kont. Fast Br - 33882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430338826
Elnummer
4320639
Leverandørens varenummer
33882
Typebeskrivelse
4320639
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Tilbehør for Effektbrytere < 630A