Schneider Electric - 34006 NS2000 N 3P - 34006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 2000 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430340065
Elnummer
4390154
Leverandørens varenummer
34006
Typebeskrivelse
4390154
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2000 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
70 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
0...0 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
nei
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


