Utgått

Schneider Electric - 34019 NS3200 H 3P - 34019

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 34019 NS3200  H 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 3200 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430340195

Elnummer

4390163

Leverandørens varenummer

34019

Typebeskrivelse

4390163

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

3200 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

85 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

0...0 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Compact effektbrytere fra 630A til 1600A