Schneider Electric - 34033 NS3200 NA 3P - 34033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 3200 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering - Ja
Farge på kontrollelement - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430340331
Elnummer
4390172
Leverandørens varenummer
34033
Typebeskrivelse
4390172
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
3200 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering:
Ja
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
220...690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
3200 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
32 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
0 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
0 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
80 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
5
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Låsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP40