Utgått

Schneider Electric - 3853 TETT FRONTPL. 3MOD B=750 P PRISMA G - 04904

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3853 TETT FRONTPL. 3MOD B=750  P PRISMA G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 750 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430038535

Elnummer

2403289

Leverandørens varenummer

04904

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Bredde:

750 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

3

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.