Schneider Electric - 3907 AVDEKNINGSPL. 72X72 G/P - 3907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 72 mm
Høyde - 72 mm
Innbyggingssted - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430039075
Elnummer
2403300
Leverandørens varenummer
3907
Typebeskrivelse
2403300
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.


