Utgått

Schneider Electric - 3PNJB20MOSP 3p+N skinne 2pJFA+osp.v 380mm - 3PNJB20MOSP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3PNJB20MOSP 3p+N skinne 2pJFA+osp.v 380mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046931063161

Elnummer

1610397

Leverandørens varenummer

3PNJB20MOSP

Typebeskrivelse

1610397

3p samleskinne for 2-moduls JFA jordfeilautomat+ overspenningsvern. Lengde: 380mm.Kapasitet: 7 jordfeilautomater. Tilpasset våre SSK sikringskap. Mates direkte med kabel i tilkoblingsklemmene på JFA. Ved tverrsnitt over 16mm2: Benytt klemme PKL50VM.(50mm2)...