Schneider Electric - 4-i-1 Multifunksjonsdetektor - IMT23104

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 4-i-1 Multifunksjonsdetektor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 0,025 cm

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - Ja

  • Egnet for søk etter metall - Ja

  • Egnet for søk etter plast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481275653

Elnummer

8063087

Leverandørens varenummer

IMT23104

Typebeskrivelse

8063087

Maks søkedybde:

0,025 cm

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

Ja

Egnet for søk etter metall:

Ja

Egnet for søk etter plast:

nei

Dette instrumentet er en avansert detektor. Den kan detektere og lokalisere metall, vekselstrømspenning og stendere. lnstrumentet har også et målebånd. Deter egnet til bruk under bygningskonstruksjon, innredning osv.
VIKTIGE FUNKSJONER: Lokalisering av midtpunktet på stendere, Lokalisering av tre- og metallstendere, Søke etter vekselstrøm for sporing av strømførende ledninger, Søke etter metall for lokalisering av spiker, rør, armeringsjern og andre metallgjenstander, Målebåndfunksjon, Automatisk avslåing.
BRUKSOMRÅDER. Du kan bruke instrumentet til: Lokalisering av metallrør i belong, Lokalisering av elektriske bokser, utløpsventiler, rørledninger, armeringsjern og kanaler, Sporing av skjulte strømførende ledninger i tak, gulv og vegger, Måling av lengden på gjenstander.