Schneider Electric - 4 ”W modulær HMI-skjerm - HMISTM62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 0...24 V
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Type display - TFT
Skjermdiagonal - 4 inch
Maks horisontal oppløsning, display - 480
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481856470
Elnummer
4523836
Leverandørens varenummer
HMISTM62
Typebeskrivelse
4523836
Forsyningsspenning ved DC:
0...24 V
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Type display:
TFT
Skjermdiagonal:
4 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
480
Maks vertikal oppløsning, display:
272
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
1
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Med programvaregrensesnitt:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Med fargedisplay:
Ja
Display antall farger/grånyanser:
16000000
Antall grå- / blåtoner I displayet:
16
Med talltastatur:
nei
Med alfanumerisk tastatur:
nei
Med meldingsvarsel:
nei
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):
nei
Prosessverdivisning (utgang):
nei
Prosesstandardverdi (inngang):
nei
Med kvittering:
nei
Med passordnivåer:
0
Skriverutgang tilgjengelig:
nei
Antall online-språk:
0
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
13
Driftstemperaturområde:
0...50 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
140,4 mm
Fronthøyde:
101,1 mm
Innbyggingsdybde:
29,8 mm


