Utgått

Schneider Electric - 4000A lask HZ/Vert 10mm skinne - 04638

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 4000A lask HZ/Vert 10mm skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 4000 A

  • Forbindelsestype - Felt/felt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430046387

Elnummer

2404082

Leverandørens varenummer

04638

Typebeskrivelse

2404082

Antall poler:

1

Merkestrøm:

4000 A

Forbindelsestype:

Felt/felt

4000A lask HZ/Vert 10mm skinne