Schneider Electric - 4203 HJ.SPENNINGSKANAL 4P 32A L1755 - 04203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 32 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430042037
Elnummer
2403397
Leverandørens varenummer
04203
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
32 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Farge:
Grå
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
Ja
Antall avgangssteder:
166
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
1755 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
85 mm


