Schneider Electric - 4854 BAKSIDE TILK. DEKSEL NS1600 DR - 04854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430048541
Elnummer
2403570
Leverandørens varenummer
04854
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
300 mm
Bredde:
575 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
Ja
Antall høydeenheter:
6
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


