Schneider Electric - 4931 VERT.SKILLE D=600 HEL RAMME - 04931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 1926 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430049319
Elnummer
2403592
Leverandørens varenummer
04931
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
1926 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
151 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
36
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


