Schneider Electric - 4968 HZ.BB.PARTIT.4000A W800 D600 - 04968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 200 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480504181
Elnummer
2403178
Leverandørens varenummer
04968
Typebeskrivelse
2403178
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
4
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


