Schneider Electric - 4983 F2 SKILLE HOR.SKINNE B300 D600 - 04983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 150 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480504235
Elnummer
2403181
Leverandørens varenummer
04983
Typebeskrivelse
2403181
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
150 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
300 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
3
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei