Schneider Electric - 5 x Gulvboks monteringsramme 3 moduler Unica (45 x 45) - INS52152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 3
Antall kabellinnganger - 4
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Lengde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819040
Elnummer
1289521
Leverandørens varenummer
INS52152
Typebeskrivelse
1289521
Antall innbyggingsapparater:
3
Antall kabellinnganger:
4
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Antall strekkavlastninger:
4
Lengde:
180 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Andre
Unica System+ monteringsramme for gulvbokser, inkludert avlastningsprodukter. En 3-moduls ramme som er egnet for gulvboks XL. Montering av installasjonsmateriell inne i gulvboksene er ganske enkel takket være disse justerbare rammene (tre nivåer, tilpasningsdyktige til forskjellige gulvhøyder. Monteringsrammedimensjonene er 65 mm høyde, 45 mm bredde og 180 mm lengde. Den kommer i polykarbonat (PC) materiale og hvit farge. Disse monteringsrammene kan monteres i forskjellige typer gulv som forhøyet gulv, hult gulv eller ... Disse monteringsrammene kan bestilles i sett av 5. Unica System+, en rekke løsninger designet for å fleksibelt og pålitelig gi strøm hvert hjørne på kontoret. Modulære, raske å installere og enkle å omorganisere, Unica System+ produkter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen i det moderne arbeidsområdet.


