Schneider Electric - 50282 Vigilohm Xgr 220-240VAC - 50282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 120...150 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,002 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430502821
Elnummer
1662007
Leverandørens varenummer
50282
Typebeskrivelse
Isolasjonsovervåkning
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
120...150 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,002 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
15 VA
Utgangseffekt:
0 W
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
0 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
189 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
Andre