Schneider Electric - 606041144 Innsats R/TV endeuttak - 606041144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Antall uttak - 2
Monteringsarrangement - Basiselement
Egnet for kabelmodem - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393992020693
Elnummer
6503100
Leverandørens varenummer
606041144
Typebeskrivelse
6503100
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall uttak:
2
Monteringsarrangement:
Basiselement
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
174...862 MHz
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre
Innsats for antenneuttak type standard Radio/TV for veggmontasje c/c 60mm boks. Tilhørende sentralskiver og rammer i valgt designserie bestilles separat.