Schneider Electric - 606041544 Antenneuttak R/TV S8 8+/-1,5dB - 606041544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 8 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,2 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393992020716
Elnummer
6503102
Leverandørens varenummer
606041544
Typebeskrivelse
6503102
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
8 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2,2 dB
Monteringsarrangement:
Basiselement
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
174...862 MHz
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre


