Schneider Electric - 606048144 Antenneuttak R/TV/SAT X0T - 606048144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 2 dB
Antall uttak - 3
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393992020778
Elnummer
6503108
Leverandørens varenummer
606048144
Typebeskrivelse
6503108
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
2 dB
Antall uttak:
3
Monteringsarrangement:
Basiselement
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
2 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
40...2400 MHz
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre


