Schneider Electric - 60X60 Kabelkanal - ETK60360

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 60X60 Kabelkanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 60 mm

  • Dybde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 8 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8698150603602

Elnummer

1289608

Leverandørens varenummer

ETK60360

Typebeskrivelse

1289608

Bredde:

60 mm

Dybde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

60 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

nei

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2880 mm²

60x60mm Optima Cable Trunking