Schneider Electric - 65291 MICROLOGIC 6.0 P fast COMPACT - 65291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...1600 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430652915
Elnummer
4322983
Leverandørens varenummer
65291
Typebeskrivelse
4322983
Antall poler:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...1600 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


